曜日別特売

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 12 20mm AWM-12P 22 → 16 AWG

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 12 20mm AWM-12P 22 → 16 AWG - AMPHENOL

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。

種類ウェッジロック極数12シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79383309AWM-12P
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする