AWM-8S Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート オス 8 20mm AWM-8S 22 → 16 AWG AMPHENOL 79383300

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート オス 8 20mm AWM-8S 22 → 16 AWGAWM-8S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
79383300
品番
AWM-8S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。

種類
ウェッジロック
極数
8
シリーズ
ATM
端子長さ(mm)
20
適合電線サイズ
22→16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする