Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 M85049/39-25W
AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが25のストレインリリーフクランプです。
このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。
これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています。
- シリーズ
- M85049
- 材質(ハウジング)
- アルミニウム
- シェルサイズ
- 25
- ストレインリリーフ
- あり
- 併用可能製品
- MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























