曜日別特売
M85049/39-25W Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 M85049/39-25W AMPHENOL 79380545

Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 M85049/39-25WM85049/39-25W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79380545
品番
M85049/39-25W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが25のストレインリリーフクランプです。
このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。
これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています。

シリーズ
M85049
材質(ハウジング)
アルミニウム
シェルサイズ
25
ストレインリリーフ
あり
併用可能製品
MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする