AC3MAH4-SW-B Amphenol Industrial XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル スルーホール実装 AC3MAH4-SW-B ニッケルの上に金めっき AMPHENOL 79382950

Amphenol Industrial XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル スルーホール実装 AC3MAH4-SW-B ニッケルの上に金めっきAC3MAH4-SW-B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79382950
品番
AC3MAH4-SW-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,016
販売価格(税別)
¥34,560

XLRシャーシ取り付けコネクタ.金めっきコンタクト付き垂直基板実装内蔵スイッチを備えた、Amphenol業界標準基板フットプリント熱可塑樹脂XLR3極オスコネクタです。この耐久性の高いXLRコネクタは、マイク、サウンド/ビデオミキサー、能動ラウドスピーカーなどや、その他多くの業務用オーディオ用途に最適です。.機械加工コンタクト業界標準のプリントパターン

極数
3
定格電圧
133V
定格電流(A)
6
材質(ハウジング)
亜鉛合金ダイキャスト
材質(コンタクト)
青銅
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+75
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする