Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421

Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421 - AMPHENOL

Amphenolでは、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスD/CAT5e粉塵及び流体用途。
通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。
クイックプッシュプルカップリング衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業や工具は不要です液体及び粉塵に対して密閉(IP68)

極数8シリーズRJF544保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79380466RJF54421
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする