曜日別特売

Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T816120A1S102CEU

Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T816120A1S102CEU - AMPHENOL

AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。
この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。
金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。
品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ
品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ

ピッチ2.54mm極数20シリーズT816定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79383905T816120A1S102CEU
オープン
158,710
174,581(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする