Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, 122108RP

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, 122108RP - AMPHENOL

AmphenolRFコーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。
この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック/コネクタです。
メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。
メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します

シリーズ
122108RP
インピーダンス
50Ω
極性
リバース
表面処理(本体)
ニッケル
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
同軸:TNCコネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79382968122108RP
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする