曜日別特売

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 135101-01-12.00

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 135101-01-12.00 - AMPHENOL

ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→26.5GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。MIL-C-39012及びCECC22110/111に準拠して製造されたSMAコネクタは、製造元にかかわらず、これらのかん合直径の仕様に適合するすべてのコネクタとかん合できます。

シリーズ
SMA
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG316
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79380098135101-01-12.00
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする