FACEMIX
胸当てエプロン
防汚加工が施されたシックなロングエプロン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ツイル
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
85
内容量
1枚
注意
※この商品は漂白剤の使用により色落ちすることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79398350
FK7181
ワイン
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
79398359
FK7181
グリーン
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
79398368
FK7181
ブルー
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
79398377
FK7181
ネイビー
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
79398386
FK7181
ブラック
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください