FACEMIX
胸当てエプロン
サイズ
フリー
素材
シャンブレー
混率(%)
ポリエステル100
前丈(cm)
73
身幅(cm)
86
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
前丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79398325
FK7188
73
グレー×ブラック
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79398334
FK7188
73
ブルーグレー
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください