FACEMIX
Vネックエプロン
防汚加工が施されたシックなロングエプロン
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79407976
FK7184
M
98
95.5
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79407985
FK7184
L
102
103.5
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください