FACEMIX
ビブスエプロン
オーバーオール感覚のデニム調エプロン
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
綿80、ポリエステル20
素材
ツイル
身幅(cm)
61
前中心丈(cm)
65
後ろ中心丈(cm)
71.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79406190
FK7189
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください