FACEMIX
胸当てエプロン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
オックスフォード
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79395270
FK7196
ベージュ
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
79395279
FK7196
ネイビー
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
79395288
FK7196
オリーブ
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
79395297
FK7196
ブラック
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください