Leeショートエプロン

Leeショートエプロン - LeeLeeショートエプロン - LeeLeeショートエプロン - LeeLeeショートエプロン - LeeLeeショートエプロン - Lee
サイズF混率(%)綿80、ポリエステル20前丈(cm)38素材ストレッチデニム身幅(cm)61内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79411930LCK79005ライトインディゴ
4,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
79411939LCK79005ミディアムインディゴ
4,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする