Lee
Lee2WAYエプロン
サイズ
F
混率(%)
綿80、ポリエステル20
前丈(cm)
69.5
素材
ストレッチデニム
身幅(cm)
70
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412018
LCK79006
ライトインディゴ
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
79412027
LCK79006
ミディアムインディゴ
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください