TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 0.85A, 2.5 x 2 x 1.2mm, VLS252012HBX-100M-1
長さ(mm)
2.5
寸法(mm)
2.5×2×1.2
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
2
シリーズ
VLS-HBX-1
許容差
±20%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
金属
インダクタ構造
巻線型
インダクタンス(μH)
10
最大直流電流(A)
0.85
最大直流抵抗(mΩ)
540
内容量
1セット(250個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79387780
VLS252012HBX-100M-1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください