TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 0.85A, 2.5 x 2 x 1.2mm, VLS252012HBX-100M-1
VLS252012HBX-100M-1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
79387780
品番
VLS252012HBX-100M-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.5
寸法(mm)
2.5×2×1.2
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
2
シリーズ
VLS-HBX-1
許容差
±20%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
金属
インダクタ構造
巻線型
インダクタンス(μH)
10
最大直流電流(A)
0.85
最大直流抵抗(mΩ)
540