曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 160mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLCV25T-220K-EF

TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 160mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLCV25T-220K-EF - TDK
シリーズNLCV-EF長さ(mm)2.5寸法(mm)2.5×2×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2許容差±10%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数18MHzインダクタンス(μH)22最大直流電流(mA)160最大直流抵抗(Ω)3.64内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大直流電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387755NLCV25T-220K-EF160
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする