曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 540mA, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-331MR54-PF

TDK 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 540mA, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-331MR54-PF - TDK
シリーズSLFパッケージ/ケース10145長さ(mm)10.1寸法(mm)10.1×10.1×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)10.1許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)330最大直流電流(mA)540最大直流抵抗(mΩ)816内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大直流電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386766SLF10145T-331MR54-PF540
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする