曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.10A, 2 x 1.6 x 1.2mm, VLS201612HBX-4R7M-1

TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.10A, 2 x 1.6 x 1.2mm, VLS201612HBX-4R7M-1 - TDK

金属性磁性材料を使用した、電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応しています。磁性金属素材を使用することで大電流を実現しました。用途スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュールなどアプリケーションガイド:スマートフォン/タブレット

長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.6×1.2
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
1.6
シリーズ
VLS-HBX-1
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
金属
インダクタンス(μH)
4.7
最大直流電流(A)
1.1
最大直流抵抗(mΩ)
312
内容量
1セット(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387798VLS201612HBX-4R7M-1
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする