曜日別特売
VLS201612HBX-4R7M-1 TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.10A, 2 x 1.6 x 1.2mm, VLS201612HBX-4R7M-1 TDK 79387798

TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.10A, 2 x 1.6 x 1.2mm, VLS201612HBX-4R7M-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
79387798
品番
VLS201612HBX-4R7M-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

金属性磁性材料を使用した、電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応しています。磁性金属素材を使用することで大電流を実現しました。用途スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュールなどアプリケーションガイド:スマートフォン/タブレット

長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.6×1.2
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
1.6
シリーズ
VLS-HBX-1
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
金属
インダクタンス(μH)
4.7
最大直流電流(A)
1.1
最大直流抵抗(mΩ)
312

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする