TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 1.76A, 2.5 x 2 x 1mm, VLS252010HBX-2R2M-1
金属性磁性材料を使用した、電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応しています。磁性金属素材を使用することで大電流を実現しました。用途スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュールなどアプリケーションガイド:スマートフォン/タブレット
- 長さ(mm)
- 2.5
- 寸法(mm)
- 2.5×2×1
- 高さ(mm)
- 1
- 奥行(mm)
- 2
- シリーズ
- VLS-HBX-1
- 許容差
- ±20%
- シールド
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(コア)
- 金属
- インダクタ構造
- 巻線型
- インダクタンス(μH)
- 2.2
- 最大直流電流(A)
- 1.76
- 最大直流抵抗(mΩ)
- 120
- 内容量
- 1セット(250個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























