曜日別特売
VLS252010HBX-2R2M-1 TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 1.76A, 2.5 x 2 x 1mm, VLS252010HBX-2R2M-1 TDK 79387807

TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 1.76A, 2.5 x 2 x 1mm, VLS252010HBX-2R2M-1VLS252010HBX-2R2M-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
79387807
品番
VLS252010HBX-2R2M-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

金属性磁性材料を使用した、電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応しています。磁性金属素材を使用することで大電流を実現しました。用途スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュールなどアプリケーションガイド:スマートフォン/タブレット

長さ(mm)
2.5
寸法(mm)
2.5×2×1
高さ(mm)
1
奥行(mm)
2
シリーズ
VLS-HBX-1
許容差
±20%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
金属
インダクタ構造
巻線型
インダクタンス(μH)
2.2
最大直流電流(A)
1.76
最大直流抵抗(mΩ)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする