曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.9A, 6 x 6 x 4.5mm, VLS6045EX-100M

TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.9A, 6 x 6 x 4.5mm, VLS6045EX-100M - TDK

VLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ.TDKVLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。.用途.テレビゲーム機STBオーディオビジュアル機器

シリーズVLS-EXパッケージ/ケース6045長さ(mm)6寸法(mm)6×6×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)6許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタンス(μH)10最大直流電流(A)3.9最大直流抵抗(mΩ)47モールドタイプあり内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大直流電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387080VLS6045EX-100M3.9
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする