曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 10A, 15 x 13 x 6mm, ACM1513-551-2PL-TL

TDK 巻線インダクタ (面実装), 10A, 15 x 13 x 6mm, ACM1513-551-2PL-TL - TDK

TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz
差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません
2ラインタイプと3ラインタイプを用意

用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)15寸法(mm)15×13×6高さ(mm)6奥行(mm)6シリーズACM動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85最大直流電流(A)10最大直流抵抗(mΩ)4内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387676ACM1513-551-2PL-TL
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする