曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLV32T-1R0J-PF

TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLV32T-1R0J-PF - TDK

TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど

仕様最小品質ファクター:30長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLV-PF許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数120MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)1最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)700内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387247NLV32T-1R0J-PF
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする