曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 30mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-471K-EF

TDK 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 30mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-471K-EF - TDK

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他

長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLFV-EF許容差±10%シールドあり動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)470最大直流電流(mA)30最大直流抵抗(Ω)17.4内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386669NLFV32T-471K-EF
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする