TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-100M2R5-PF
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
- 長さ(mm)
- 10.1
- 寸法(mm)
- 10.1×10.1×4.5
- 高さ(mm)
- 4.5
- 奥行(mm)
- 10.1
- シリーズ
- SLF
- 許容差
- ±20%
- 動作温度(℃)
- (Max)+90
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インダクタンス(μH)
- 10
- 最大直流電流(A)
- 3
- 最大直流抵抗(mΩ)
- 36.4
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























