SLF10145T-100M2R5-PF TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-100M2R5-PF TDK 79387694

TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-100M2R5-PFSLF10145T-100M2R5-PF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
79387694
品番
SLF10145T-100M2R5-PF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器

長さ(mm)
10.1
寸法(mm)
10.1×10.1×4.5
高さ(mm)
4.5
奥行(mm)
10.1
シリーズ
SLF
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
10
最大直流電流(A)
3
最大直流抵抗(mΩ)
36.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする