TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 920mA, 6 x 6 x 2.8mm, SLF6028T-470MR59-PF
SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
シリーズ
SLF
パッケージ/ケース
6028
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×6×2.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
6
許容差
±20%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型
インダクタンス(μH)
47
最大直流電流(mA)
920
最大直流抵抗(mΩ)
210
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大直流電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386590
SLF6028T-470MR59-PF
920
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください