TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.8A, 6.0 x 6.0 x 2.8mm, SLF6028T-100M1R3-PF
SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6.0×6.0×2.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
6
シリーズ
SLF
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型
パッケージ/ケース
6028
インダクタンス(μH)
10
最大直流電流(A)
1.8
最大直流抵抗(mΩ)
53.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386547
SLF6028T-100M1R3-PF
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください