TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.34A, 7 x 7 x 4.5mm, SLF7045T-220MR90-PF
SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)
7
寸法(mm)
7×7×4.5
高さ(mm)
4.5
奥行(mm)
7
シリーズ
SLF
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ/ケース
7045
インダクタンス(μH)
22
最大直流電流(A)
1.34
最大直流抵抗(Ω)
0.061
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386644
SLF7045T-220MR90-PF
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください