曜日別特売

TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 180mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLCV32T-470K-PF

TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 180mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLCV32T-470K-PF - TDK

TDK1210NLVC32シリーズ巻線型インダクタ.電源ライン用のSMTインダクタ耐熱性の熱可塑樹脂製外装パッケージ用途:オーディオビジュアル機器、デジタルカメラ、オンボード車載機器など

仕様最小品質ファクター:15長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLVC32許容差±10%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数14MHzインダクタンス(μH)47最大直流電流(mA)180最大直流抵抗(Ω)1.64内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386565NLCV32T-470K-PF
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする