TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 120mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLCV32T-101K-EF
TDK1210NLVC32シリーズ巻線型インダクタ.電源ライン用のSMTインダクタ耐熱性の熱可塑樹脂製外装パッケージ用途:オーディオビジュアル機器、デジタルカメラ、オンボード車載機器など
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×2.5×2.2
高さ(mm)
2.2
奥行(mm)
2.5
シリーズ
NLCV-EF
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ/ケース
3225
インダクタンス(μH)
100
最大直流電流(mA)
120
最大直流抵抗(Ω)
3.7
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386845
NLCV32T-101K-EF
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください