AMPHENOL
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL082X-61-4
タイプ
Powerlokコネクタ
極数
2
シリーズ
PL082X
定格電流(A)
60
範囲
パワーロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
オス・メス
メスtoオス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386109
PL082X-61-4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください