AMPHENOL
Amphenol 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7771B3-ND3G-50
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。
長さ(mm)
32.5
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
動作周波数(GHz)
4
表面処理(本体)
銅上にニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386994
B7771B3-ND3G-50
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください