曜日別特売

Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50

Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50 - AMPHENOL

Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ
50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。
品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。

長さ(mm)22.2インピーダンス50Ω材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387046SMA2071A1-3GT50G-50
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする