曜日別特売

Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620H00310010

Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620H00310010 - AMPHENOL

AmphenolEco-Mateシリーズのブルー、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプの接続を備えています。
このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は400Vdcで、定格電流はコンタクトあたり最大16Aです。
EcoMate丸形コネクタはガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属しており、組み立てが簡単です。
このコネクタは、プレミアム成形材料を使用しており、銅合金の接点にはニッケル下地に銀めっきが施されています。
この丸形コネクターはコンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の高い要件を満たすねじ式ロック接続を備えています。

極数3+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79385926C01620H00310010
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする