AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)
14.95
高さ(mm)
11.5
タイプ
ウェッジ
シリーズ
AT
深さ(mm)
19.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386425
AW2S
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください