AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW8S
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)
24.4
高さ(mm)
19.65
タイプ
ウェッジ
シリーズ
AT
深さ(mm)
20.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386468
AW8S
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください