Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610F00600010

Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610F00600010 - AMPHENOL

IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):

極数6+PEソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79385917C01610F00600010
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする