曜日別特売

Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50

Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50 - AMPHENOL

Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ
50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。
品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ
品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ
品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ

長さ(mm)38.1インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプANアダプタタイプBNオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387037N7471A1-NT3G-50
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする