曜日別特売

Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12

Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12 - AMPHENOL

3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ
すばやく簡単に組み立て可能
IP67保護等級(嵌合状態)
簡単に取扱える人間工学的なデザイン
迅速なねじ込み式カップリングシステム
内部ストレインリリーフとケーブルクランプ
幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃
耐UV性の本体材質
耐衝撃性と耐振動性
熱可塑樹脂UL94V-0本体

用途
優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。
この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。
極数3+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79385838C016 20H003 110 12
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする