曜日別特売

Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEU

Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEU - AMPHENOL

AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。
この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。
金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。
品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ
品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ

ピッチ2.54mm極数10シリーズT816定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387518T816110A1S101CEU
オープン
106,570
117,227(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする