曜日別特売

Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, CP41B-RDS-CL0P0EE4

Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, CP41B-RDS-CL0P0EE4 - CREE
寸法(mm)7.6×7.6×4.4レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)40輝度フラックス11000mlm実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3主波長(nm)637内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79389496CP41B-RDS-CL0P0EE4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする