EDAC
EDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402
長さ(mm)
69.85
幅(mm)
38.74
区分
ソケット
極数
120
定格電流(A)
8.5
深さ(mm)
106.55
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79387886
516-120-000-402
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください