EDAC
EDAC D-subコネクタ, 20極, オス, 516-020-000-301
区分
ピン
極数
20
シリーズ
516
定格電流(A)
8.5
材質(ハウジング)
ポリカーボネート
動作温度(℃)
(Max)+125
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79387904
516-020-000-301
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください