EDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202

EDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202 - EDAC

ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。

区分ソケットピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79389180516-120-000-202
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする