EDAC 角型コネクタ, メス, 38 極 ライトアングル 516-038-000-202
ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
- 区分
- ソケット
- ピッチ
- 3.81mm
- 極数
- 38
- シリーズ
- 516
- 定格電圧
- 2kVac
- 定格電流(A)
- 8.5
- 材質(ハウジング)
- DAP
- 材質(コンタクト)
- りん青銅合金
- 動作温度(℃)
- (Min)-65
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 表面処理(コンタクト)
- ニッケルの上に金
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1個
角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
カテゴリ























